外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止
質量(kg)12
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6
適用畳数サーキュレーター:20
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。
ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。
【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。
【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。
選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム
【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。
満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
付属品布製排熱ダクト
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
質量(kg)1.3
高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
保証期間1年
スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱
モード衣類乾燥/除湿
除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)
除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安)
切タイマー1/2/6時間
ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13
色スカイブルー
容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225
ダクト径(Φmm)長さ950
運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42
電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h
室温効果使用可能:約5~35
電源プラグ125V・7A
除湿能力(L/日)9.0/10.0
除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)
温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13.5
色クールホワイト
容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350
ダクト径(Φmm)長さ950
運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46
電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h
室温効果使用可能:約5~35
電源プラグ125V・7A
除湿能力(L/日)12.0/14.0
除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2)
温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
1台
¥46,800
税込¥51,480
翌々日出荷
満水をランプとメロディでお知らせ!
使いやすいコンパクト除湿乾燥機。
大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。
3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。
10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。
運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安)
タンク容量(L)3.5
除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5
質量(kg)7.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約1~40
切タイマー2/4/8時間
保証期間1年
関連キーワード