コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイトコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)質量(kg)室内機:24.0色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750冷媒R32サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイトコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
ドレン処理必要(オートドレン) ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。ドレンホース同梱 アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
寸法(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263質量(kg)室内機:24.0色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:640、60Hz:755、【暖房】50Hz:630、60Hz:750冷房能力(kW)50Hz:1.6、60Hz:1.8暖房能力(kW)50Hz:1.8、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数【冷房】50Hz:4.5~7(7~11m2)、60Hz:5~8(8~12m2)、【暖房】50Hz:4~5(7~8m2)、60Hz:5~6(8~10m2)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
冷房時主に6畳用室内機
仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ260×幅798×奥行167質量(kg)室内機:7.0長さ(m)【配管】12(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:595、60Hz:700冷房能力(kW)50Hz:2.0、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)367/416適用畳数【冷房】50Hz:6~8(9~14m2)、60Hz:6~9(10~15m2)
2.2KW室外機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]9日以内出荷
自動掃除機納付きコロナ最上位モデルです。