カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
- ベンカン機工(36)
- MIEテクノ(9)
- ノーブランド(3)
- イハラサイエンス(7)
- 淡路マテリア(24)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 古林工業(8)
- イマオコーポレーション(2)
- 日本ジョイント(57)
- 藤井高圧(4)
- 未来工業(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 富士電機(2)
- サンコーテクノ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
「sch80」の検索結果
![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087908-260507-02.jpg)
サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷除湿(自動・連続)。衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)。オートストップ機能。3.6Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート。サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)その他17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.6で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450機能スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)サイズ(mm)本体:高さ556・幅298・奥行310除湿能力(L/日)7.0/8.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80946409-240724-02.jpg)
サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20




![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087908-260507-02.jpg)
![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80946409-240724-02.jpg)