サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W
除湿(自動・連続)
衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)
オートストップ機能
3.6Lビッグタンク
2・4・8時間「切」タイマー付
24時間切り忘れ防止機能
クリアフィンコート
サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)
- その他
- 17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))
- 質量(kg)
- 本体:12.0
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 排水タンク:約3.6で自動停止
- 電源(V)
- 単相100
- 温度(℃)
- 使用可能室温:約5~40
- 対応
- エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体
- 電源コード(m)
- 1.8
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450
- 機能
- スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)
- タイマー時間
- 切 2・4・8
- 電気代の目安
- 除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
- 運転モード
- 除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)
- サイズ(mm)
- 本体:高さ556・幅298・奥行310
- 除湿能力(L/日)
- 7.0/8.0(50/60Hz)
- 運転音(dB)(A)(50/60Hz)
- 除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48
- 面積(m2)
- (除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33
- 内容量
- 1台
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78087908 サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087908-260507-02.jpg)




![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













