カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
  • ベンカン機工(36)
  • MIEテクノ(9)
  • イハラサイエンス(6)
  • 淡路マテリア(24)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • 古林工業(8)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 藤井高圧(4)
  • サンコーテクノ(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch80」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    除湿(自動・連続)。衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)。オートストップ機能。3.6Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート。サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)
    その他17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.6で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450機能スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)サイズ(mm)本体:高さ556・幅298・奥行310除湿能力(L/日)7.0/8.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33
  • サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷
    外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
    用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20
チーズ sch80特集