カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498~税込¥7,148~1個18日以内出荷材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
サポート台、溝付ストラップ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷材質本体:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒、支えネジ:熱処理鋼/強度クラス8.8/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980~税込¥37,378~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、スタッド・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980~税込¥32,978~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、Tボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥31,980~税込¥35,178~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、平面ボール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、DIN6315B
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
段無しスロット・テノン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状C寸法h3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/B型b1=b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼寸法d2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M4
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198~税込¥10,118~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法s(mm)約 9寸法l3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M4
位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥28,980~税込¥31,878~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染寸法s(mm)約 9寸法l3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M4
センタリング・ピン、段付き
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン、円筒形状
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ22-36
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ14-18
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ10、12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998税込¥8,7981個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状B質量(g)140適合ねじM12×25(ISO 4762)寸法h(mm)25寸法g(mm)12.3寸法k(mm)45.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d7(mm)13寸法d8(mm)19ヘッドNo.【スピンドル】60
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/大きな取り付け面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応