絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(170)
- ホシモト(164)
- アインツ(164)
- エスコ(163)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応