51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
159 税込175
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
18日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ 全長(mm)16 許容荷重(kg)17.2 コード364-8952 材質(ボディ)快削鋼 材質(軸受)プラスチック アズワン品番67-2334-75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入れ、ボディー:快削鋼、軸受:プラスチック 許容荷重(kg)198.6 キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター コードコード番号:364-8973 アズワン品番67-2334-83
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:快削鋼、メインボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスチック 許容荷重(kg)116.1 キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター コードコード番号:364-8968 アズワン品番67-2334-81
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ 許容荷重(kg)198.6 キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター コード364-8954 材質(ボディ)快削鋼、黒染 材質(軸受)プラスチック アズワン品番67-2334-82
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズ
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入 許容荷重(kg)116.1 キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター コードコード番号:364-8969 材質(ボディ)快削鋼 材質(軸受)プラスチック アズワン品番67-2334-80
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼/焼入 全長(mm)8 許容荷重(kg)17.2 タイプ六角穴付 コードコード番号:364-8956 材質(ボディ)快削鋼 材質(軸受)プラスチック アズワン品番67-2334-74
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
18日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング
RoHS
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング
RoHS
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)708 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
43,980 税込48,378
18日以内出荷

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)1022 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l3(mm)100 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
62,980 税込69,278
18日以内出荷

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)42 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/強化スプリング
RoHS
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅 質量(g)321 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
18日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング
RoHS
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ
RoHS
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)~482
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染 最高温度(℃)250 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)