材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部おねじ(段付)
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部めねじ
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状A
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
形状B
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部おねじ
強度8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.3
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)6
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
関連キーワード
1
2
次へ