307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

締付力(kN)20 材質ダクタイル鋳鉄(GGG60) 質量(g)5000 締付トルク(N・m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)15 最高温度(℃)250 耐荷重(N)(最大)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
739 税込813
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)80 材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高温度(℃)110 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 寸法(mm)【公称】52~300 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)クランプ爪/突き当て
エコ商品
材質スチール/焼入れ/黒染 質量(g)6 寸法l(mm)12.7 寸法h1(mm)6.35 寸法h2(mm)約 6 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)ワーク・ストッパー
エコ商品
材質スチール/黒染 質量(g)1660 寸法e(mm)70 寸法s(mm)65 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)38 寸法l1(mm)85 寸法l3(mm)20 寸法l2(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M20
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)ワーク・ストッパー、円筒形
エコ商品
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)クランプ・バイス/可動口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)15.3 締付トルク(N・m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)80
1個
669,800 税込736,780
10日以内出荷

最高温度(℃)100 材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、平面ボール付
エコ商品
材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)