143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
1個
389 税込428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
359 税込395
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-50~150 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 寸法d1(mm)9.5 寸法d3(mm)14 寸法d4(mm)11.1 寸法l2(mm)1 寸法l5(mm)9 寸法l6(mm)12.5 寸法(mm)(公称)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
689 税込758
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 接続方式片端おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
459 税込505
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 最高温度(℃)110 寸法l3(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 接続方式片端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
499 税込549
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)