材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)
寸法h1(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
寸法h2(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)280
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)200
寸法h1(mm)15
寸法h2(mm)2.5
寸法h3(mm)6.4
寸法b1(mm)29
寸法b2(mm)21
寸法l1(mm)27~31
寸法l2(mm)25
寸法b3(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M8
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法l3(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)200
寸法h1(mm)15
寸法h2(mm)2.5
寸法h3(mm)6.4
寸法b1(mm)29
寸法b2(mm)21
寸法l1(mm)27~31
寸法l2(mm)25
寸法b3(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M8
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)280
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)290
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)44.5~51.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅
質量(g)321
静耐荷重(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ
質量(g)42
静耐荷重(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ