81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルト
エコ商品
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
1個
389 税込428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部おねじ(段付) 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部めねじ 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
289 税込318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
689 税込758
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
519 税込571
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)スチール
1個
279 税込307
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
499 税込549
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
エコ商品
形状A 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
349 税込384
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
エコ商品
形状B 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/スティール、黒染
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
エコ商品
材質(内部部品)スチール 材質(本体)PA 種類多角形 最高温度(℃)80 仕上(内部部品)窒化処理/黒染 取付部おねじ 強度8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
エコ商品
材質(内部部品)スチール 材質(本体)PA 種類多角形 最高温度(℃)80 仕上(内部部品)窒化処理/黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
エコ商品
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)3.3 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法h3(mm)6 寸法d1(mm)20 取付部めねじ 寸法h4(mm)13 寸法t3(mm)6.5 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)6.5 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 寸法d5M4 材質(取付部)黄銅 寸法d7(Φmm)10
1個
219 税込241
10日以内出荷

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
429 税込472
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
439 税込483
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
249 税込274
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)青(RAL5015相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
エコ商品
形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
799 税込879
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)