74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
RoHS
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
459 税込505
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ノブ付形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 最高温度(℃)80 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 取付部めねじ 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA RoHS指令(10物質対応)対応 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 接続方式片端おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
459 税込505
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 接続方式片端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
499 税込549
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) 形状E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,998 税込2,198
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,898 税込2,088
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
1個
389 税込428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
RoHS
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
RoHS
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 表面処理内部部品:サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
889 税込978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
519 税込571
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
689 税込758
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)