材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状C
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状B
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)白(RAL9019相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黄(RAL1016相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式両端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式両端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ