「ノブ めねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
最高温度(℃)100
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.3
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)6
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.4
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)7
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(グリップ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状B
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
形状B
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
次へ