「ノブ 4mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
形状C
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状C
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状M
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.3
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)6
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(グリップ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.4
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)7
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ