99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
439 税込483
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
429 税込472
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/スティール、黒染
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
エコ商品
材質スチール/光沢研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/アルミニウム
エコ商品
材質アルミニウム/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤
エコ商品
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当) 形状C 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤
エコ商品
形状E 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒
エコ商品
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 形状C 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし
エコ商品
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
エコ商品
形状E 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染
エコ商品
最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
エコ商品
最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/ブルー
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)青(RAL5015相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
249 税込274
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)青(RAL5015相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
エコ商品
形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
799 税込879
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
エコ商品
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)3.3 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法h3(mm)6 寸法d1(mm)20 取付部めねじ 寸法h4(mm)13 寸法t3(mm)6.5 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)6.5 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 寸法d5M4 材質(取付部)黄銅 寸法d7(Φmm)10
1個
219 税込241
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
219 税込241
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)