材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
寸法d2(mm)15
寸法d3M4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法s(mm)約 9
寸法l3(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d4M4
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
寸法d4M4
寸法l3(mm)10
寸法s(mm)約 9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ