「位置決め リング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)15
最高温度(℃)250
耐荷重(N)(最大)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
最高使用圧力(MPa)50
流量(L/min)(最大)8
バルブ種類順序制御弁
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法d3(mm)7
寸法l3(mm)5
寸法d4(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
寸法d2M4×8
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法d3(mm)7
寸法l3(mm)5
寸法d4(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
寸法d2M4×8
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
材質スチール
質量(kg)0.25
締付トルク(N・m)(取付時)60
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
寸法h3(mm)5
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
材質スチール
ストローク(mm)8
質量(kg)0.25
締付トルク(N・m)(取付時)60
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ