材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118
アズワン品番67-2334-12
1個
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
材質スチール/浸炭焼入れ研磨
寸法d1(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d259.5
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード