30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
RoHS
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整エレメント、揺動タイプ
RoHS
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅 質量(g)321 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
18日以内出荷

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)42 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラストパッド
RoHS
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。 材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD コンパクトクランプ
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに 材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼 耐圧(bar)70~250(作動圧)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 揺動