材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2
エコ商品
材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)4.9
材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染
ストローク(mm)【早送り】10
クランプ範囲(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)4.9
材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染
ストローク(mm)【早送り】10
クランプ範囲(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)159
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
形状C
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ
質量(g)317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ
質量(g)159
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状C
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状M
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)10
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)10
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)6
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)6
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
エコ商品
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
エコ商品
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グリップレバー
形状円筒形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グリップレバー
形状円筒形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
表面処理内部部品:サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ