2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 クランプ力(kN)(10MPa時)0.5 材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ねじ寸法M12×1.5 締付トルク(N・m)(取付時)10 ピストン径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 締付力(kN)0.5/2.5 クランプ力(kN)(10MPa時)0.5 材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ねじ寸法M12×1.5 締付トルク(N・m)(取付時)10 ピストン径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)