材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960
トラスコ品番849-8675
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)25
内径(Φmm)65
外径(Φmm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)159
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ