237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960 トラスコ品番849-8675 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)25 内径(Φmm)65 外径(Φmm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
エコ商品
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:56 トラスコ品番849-8655 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)23 内径(Φmm)58 外径(Φmm)103 静耐荷重(kN)960 寸法h4(mm)39.3 ねじ締付トルク(N・m)9793 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製
エコ商品
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼 寸法(mm)【公称】100 質量(g)530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼 寸法(mm)【公称】100 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます 種類コンビハンマー 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)鋼管 材質(頭)ナイロン 頭部長(mm)104 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 クランプ力(kN)(10MPa時)0.5 材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ねじ寸法M12×1.5 締付トルク(N・m)(取付時)10 ピストン径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 クランプ力(kN)(50MPa時)2.5 材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ねじ寸法M12×1.5 締付トルク(N・m)(取付時)10 ピストン径(Φmm)8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 締付力(kN)0.5/2.5 クランプ力(kN)(10MPa時)0.5 材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ねじ寸法M12×1.5 締付トルク(N・m)(取付時)10 ピストン径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー無し
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48
1個
529 税込582
翌々日出荷