5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃
エコ商品
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。 仕様交換用斧刃 トラスコ品番135-3681 適合本体3007.751 材質熱処理鋼 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm
エコ商品
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番135-3682 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 長さ(mm)765 全長(mm)765 刃長(mm)100 対象仕様:広葉樹など硬い木材用 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.751 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷