クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・クランプ/偏心レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.3種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)6寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.4種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)7寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状M色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)形状C色赤最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状C色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
コニカル・グリップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
きのこノブ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
きのこノブ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応