「艶消し黒」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)50
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)19
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)57
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色黒
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色シルバー
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード