18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック 質量(g)57 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト 質量(g)20 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック 質量(g)50 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)19 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)Tグリップ/止り穴付(メネジなし)
エコ商品
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)Tグリップ/メネジ付(止り穴)
エコ商品
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト シルバー 質量(g)20 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)