ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ許容荷重(kg)198.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコード364-8954材質(ボディ)快削鋼、黒染材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-82
偏心スリーブRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)30日以内出荷
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷から9日以内出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応