「黒染めねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)159
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼
質量(g)380
取付穴(mm)50
寸法h1(mm)41
寸法h2(mm)22
寸法h3(mm)17.5
寸法d1(mm)28.7
寸法d2(mm)17.8
締付トルク(N・m)66
寸法l1(mm)約 7
寸法d5(mm)39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
寸法d4M4
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ