カテゴリ
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- SMC(53)
- ニッサン(53)
- NB(日本ベアリング)(45)
- CKD(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- THK(20)
- 三菱電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- 廣杉計器(9)
- オグラ(8)
- 河村電器産業(8)
- NACHI(不二越)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「206n」の検索結果
特価

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥839税込¥9231個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,598~税込¥10,558~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/メネジ付、セレーション面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,980税込¥38,4781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,3781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応