スラスト・パッド、プラスティックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質POM/黒(つや消し)静耐荷重(kN)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)300寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)47~54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280.84寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
ストラップ、段付きRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色黒種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色黒種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応