46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、片側/黒
エコ商品
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642) 寸法h3(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、両側/黒
エコ商品
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642) 寸法h3(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
エコ商品
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:強
エコ商品
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状D
エコ商品
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E
エコ商品
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッド付形状E
エコ商品
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F
エコ商品
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)バネ付留め金、DIN6310
エコ商品
材質(本体)熱処理鋼 表面処理(本体)黒染/部は焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付
エコ商品
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付
エコ商品
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
1個
389 税込428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/リング付ホールド機構なし
エコ商品
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)