材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状N-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状B-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部おねじ(段付)
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部めねじ
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
表面処理内部部品:サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)黒染
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~482
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~482
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~482
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~194
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)-22~482
関連キーワード