カテゴリ

  • 機構部品(167)
    • ノブ、つまみ(13)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(131)
  • 廣杉計器(36)
  • いけうち(17)
  • 大阪魂(70)
  • イマオコーポレーション(205)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • エスコ(165)
  • TAKIGEN(タキゲン)(84)
  • SMC(69)
  • LAMP(スガツネ工業)(64)
  • 栃木屋(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(61)
  • 扶桑精機(59)
  • ナベヤ(50)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • ハーフェレ(45)
  • ヒルトライン(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(185)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS303」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
719税込791
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
559税込615
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482