カテゴリ

  • 機構部品(320)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • ERECTA(エレクター)(426)
  • KANA(片山チエン)(535)
  • MAZDA(マツダ)(4,292)
  • Panasonic(パナソニック)(1,044)
  • SMC(6,099)
  • TRUSCO(476)
  • イトーキ(1,419)
  • エスコ(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(816)
  • コノエ(408)
  • トヨタ(558)
  • ニッサン(1,144)
  • ホンダ(2,678)
  • ミツビシ(1,406)
  • 三菱ふそう(739)
  • 大阪魂(3,112)
  • 水本機械製作所(670)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(391)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
  • プッシュプル・クランプ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プッシュプル・クランプ/標準スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
    用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
  • ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン(インチサイズ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
    用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。トラスコ品番581-6753材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)B0.594インチH最小1.14インチF最小1.16インチD最大0.565インチC0.46インチE最大0.8インチ規格MS17987C855 / NAS1338C6C55DG最大1.85インチ取付穴最大0.505インチ強度【剪断】36900lbfRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)【クランプ】5.5ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
  • SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです
    用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEXプラスチックハンマー シリーズ3123は、ゴム複合材/TPEミディアム(グレー)のインサート組み合わせでご用意しています。「スタンドアップ」形状(シリーズ3202.2)を採用したゴム複合材インサートは、ヘッドで自立可能で、かがむ動作を減らし、より人間工学的で腰にやさしい作業を実現します。低摩耗・衝撃吸収性・無臭の特性を備え、従来のゴムハンマーよりも長寿命です。グレーのTPEミディアムインサート(シリーズ3203)は、黒色ゴムと同等の打撃力を発揮しつつ、黒い打痕を残さない点が特長です。ハンドル保護用スリーブ一体型の超軽量アルミニウム製ハウジングにより、適切な打撃力を容易にコントロールできます。これにより、施工時に割れやすい素材を傷つけにくく、軽量で持ち運びもしやすく、腱や関節への負担も軽減します。高品質な木製ハンドルは振動減衰性に優れた人間工学設計で、グリップ部はニス二度塗りにより汚れに強い仕様です。SIMPLEXのコンセプトに基づき、すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。本仕様はヘッド径 D60mm でご用意しています。ハルダーのベストセラーをさらに進化:「スタンドアップ」形状(シリーズ3202.2)のゴム複合材インサートにより、かがむ動作を減らし、腰にやさしい作業を実現します。ゴム複合材(黒、中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/TPEミディアム(グレー、中硬、無痕)のインサート組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマーです。超短ハンドル仕様で、ハンドル端が地面に当たりません。すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。超短ハンドル仕様はヘッド径 D60mm でご用意しています。この製品は 3123.262 - SIMPLEXプラスチックハンマー 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー)、アルミ製ハウジング&高品質木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです
    材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材(黒色)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【ハウジング】アルミニウム(AI)質量(g)880寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67ヘッド径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
    仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132アズワン品番67-2334-48
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ/アルミニウム、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ/アルミニウム、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、両側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応