カテゴリ
- 機構部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- ELPA(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- MANN-FILTER(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- TRUSCO(37)
- イシハシ精工(12)
- イマオコーポレーション(20)
- エスコ(8)
- オーム電機(14)
- ハスクバーナ(8)
- ヤマニパッケージ(16)
- 光(7)
- 千代田通商(8)
- 岩田製作所(11)
- 水本機械製作所(13)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「g-093」の検索結果
特価

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,698税込¥9,5681個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779税込¥8571個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,598税込¥10,5581個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198税込¥9,0181個18日以内出荷材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応