カテゴリ

  • 機構部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(620)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(215)
  • ホンダ(117)
  • TRUSCO(116)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • イマオコーポレーション(76)
  • エスコ(72)
  • BONOFFICE(70)
  • ケルヒャー(68)
  • オーム電機(65)
  • ミニター(61)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • 水本機械製作所(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • 渡辺電機工業(45)
  • ナベヤ(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • LAMP(スガツネ工業)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-17」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,490税込1,639
1個
18日以内出荷
スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).特殊形状、球面形状の打撃面.損傷や打痕を防止.白色、高い強度.高い耐摩耗性.零下時での破片の飛散なし.耐油性.D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
589税込648
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スパイラル・クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スパイラル・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ10、12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定式スロット・テノン/サイズ10、12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません形状BRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
139税込153
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
209税込230
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
629税込692
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
719税込791
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
839税込923
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、先端部ピン形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型圧入部同径/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型圧入部同径/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れRoHS指令(10物質対応)対応