カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • スズキ(114)
  • nexperia(57)
  • DiodesZetex(42)
  • TRUSCO(39)
  • エスコ(37)
  • 福井クラフト(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SMC(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • イマオコーポレーション(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • 水本機械製作所(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • ヤマニパッケージ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-074」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
869税込956
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/球面キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
889税込978
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
829税込912
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,098税込10,008
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
14日以内出荷から24日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレット付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状N形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状N形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応