SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).特殊形状、球面形状の打撃面.損傷や打痕を防止.白色、高い強度.高い耐摩耗性.零下時での破片の飛散なし.耐油性.D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ10、12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応