カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(7)
  • スズキ(439)
  • SMC(438)
  • MAZDA(マツダ)(151)
  • エスコ(82)
  • 福井クラフト(48)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • イマオコーポレーション(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • ブリストワ(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • イシハシ精工(11)
  • 岩田製作所(11)
  • KITZ(キッツ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g076」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン/各サイズ用の取付工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/各サイズ用の取付工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク・ストッパー、円筒形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワーク・ストッパー、円筒形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
Tボルト、DIN787/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tボルト、DIN787/強度クラス10.9Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工RoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/メネジ付、球面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レスト・ボタン/メネジ付、球面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応