グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
SECURAL無反動ソフトハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
セキューラルハンマー用インサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
セキュラールハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30質量(g)35仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キー・リング付ボール・ロック・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)