カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(78)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- 水本機械製作所(28)
- 大阪魂(27)
- ホンダ(25)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- カワグレ(19)
- 旭精工(14)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- TRUSCO(11)
- LDK(11)
- コンドーテック(10)
- 信越化学工業(8)
- ホクセイ(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ニッサチェイン(7)
- MARWI(7)
- オリエンタルチエン(OCM)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「kn 4.8」の検索結果

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689~税込¥758~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付材質鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥579~税込¥637~1個18日以内出荷材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個18日以内出荷材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥989~税込¥1,088~1個18日以内出荷材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ無しフエッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応