カテゴリ
- メカニカル部品(4,141)
- バイク純正部品(3,647)
- 物流用品(2,452)
- 作業工具(1,785)
- 保管用品(1,602)
- 機構部品(1,590)
- FA担当者のオススメ新商品(1,544)
- 建築金物(1,286)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,266)
- 自動車純正部品(1,008)
- ねじ・ボルト・釘(853)
- 制御機器(839)
- トラック純正部品(732)
- 安全保護具(637)
- 空調・照明・電設資材(578)
- 科学研究・開発用品(521)
- 切削工具(493)
- 安全靴・作業靴(366)
- パソコン/周辺機器(349)
- バイク部品(246)
- 建材・エクステリア(235)
- 測定用品(231)
- 船舶用品・漁業資材(227)
- 農業機械(227)
- 梱包用品(212)
- 電動工具(202)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(196)
- 自転車部品(171)
- オフィス家具(143)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(139)
- トラック輸送・安全用品(139)
- 医療(133)
- 配管・水廻り設備部材(130)
- 厨房用品(128)
- 油圧機器・油圧ホース(127)
- 作業服(120)
- 電気材料(113)
- 事務用品(108)
- 学童・教育用品(88)
- 研磨材(78)
- 店舗什器・備品(77)
- 清掃用品(68)
- 防災用品(64)
- エンジン工具(58)
- 卓上消耗品(51)
- 住設機器(50)
- 接着剤・補修材(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- ガレージ機器・整備設備(45)
- 家電(43)
- 安全用品(42)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 縫製用品(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- マスク(26)
- 塗料(25)
- 溶接用品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 日用品(22)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 測定関連サービス(21)
- 介護用品(21)
- 整備工具・収納(19)
- 空圧工具(18)
- テープ(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 自動車補修部品(15)
- カー用品(14)
- 農具(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 洗剤・除去剤(8)
- 安全標識(8)
- 防犯用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 手袋(7)
- ヘルスケア(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 完成車(6)
- 進物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(2)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(97)
- KNIPEX(クニペックス)(1,143)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(229)
- RS PRO(557)
- SKF(日本エスケイエフ)(240)
- SMC(1,205)
- SUS(エスユーエス)(253)
- TRUSCO(497)
- YAMAHA(ヤマハ)(532)
- イマオコーポレーション(300)
- エスコ(508)
- サンコー(三甲)(1,806)
- ナベヤ(249)
- ニックス(KNICKS)(250)
- ホンダ(3,661)
- 三菱ふそう(780)
- 椿本チエイン(366)
- 水本機械製作所(1,476)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(70本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック
シモン(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481足当日出荷から12日以内出荷規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気形状ローカット色ブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オメガコーナー 15kN用
タナカ(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50
フートマウント(KN-A)タイプ
倉敷化工(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック
シモン¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から9日以内出荷規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気形状ローカット色ブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)530(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
オメガコーナー 20kN用
タナカ(2件のレビュー)¥649税込¥7141セット当日出荷横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
抜き差し丁番 KN型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
グレートコーナー25kN
タナカ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
オメガプレートSD 10kN
タナカ(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1セットほか当日出荷板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
KN 切れるんです
K.N Works¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
光沢メッキ傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥798税込¥8781箱(1kg)当日出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
KNナット
イハラサイエンス¥152~税込¥167~1個欠品中材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応![打診器[ハンマー] KN-920 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950313-220228-02.jpg)
打診器[ハンマー] KN-920
アズワン¥5,190税込¥5,7091本当日出荷ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム寸法(mm)Φ50×275質量(g)130アズワン品番8-3804-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
コート傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(6件のレビュー)¥798~税込¥878~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。材質軟鋼線材長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンコーナー10kN用
タナカ(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本材質NSDHC/ZYXK18厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応


KNシリーズ
シモン¥4,898税込¥5,3881足4日以内出荷軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ 。驚異の軽さ 両足490g(26.0cm)。滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格。フィット感抜群、通気性に優れたニットアッパー。伸縮性に優れた履き口。快適な高弾性カップインソール規格JSAA規格 A種認定品 編物製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)製法C式材質(甲被)ポリエステル+人工皮革材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥6,398~税込¥7,038~1箱(300本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![打診器[ハンマー] KN-920 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950313-220228-02.jpg)



![18-8KNカップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135594-181015-02.jpg)