カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(34)
  • MAZDA(マツダ)(630)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • 三菱ふそう(432)
  • Igus(イグス)(428)
  • オカムラ(岡村製作所)(404)
  • 廣杉計器(379)
  • YAMAHA(ヤマハ)(281)
  • 大阪魂(140)
  • エスコ(129)
  • SMC(119)
  • 岩田製作所(103)
  • DNライティング(101)
  • イマオコーポレーション(90)
  • 三木プーリ(86)
  • 水本機械製作所(86)
  • コノエ(75)
  • トヨタ(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-28」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状NRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,190税込2,409
1個
18日以内出荷
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、先端部ピン形/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、ショート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、ショートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応