カテゴリ

  • 機構部品(112)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(16)
  • エレコム(64)
  • 協和ハーモネット(4)
  • サンワサプライ(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • 変換名人(1)
  • ELPA(12)
  • エスコ(287)
  • グリーンハウス(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • RS PRO(1,021)
  • サンエス(287)
  • イマオコーポレーション(202)
  • ノーブランド(187)
  • IKO(日本トムソン)(135)
  • 大阪魂(111)
  • SMC(106)
  • HAMMOND(99)
  • ナベヤ(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 20m」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピング・ナット(メカ油圧方式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ナット(メカ油圧方式)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149,000税込163,900
1個
3日以内出荷
内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。
用途プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。材質スチール二面幅(mm)8
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,098税込10,008
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
879税込967
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)36,4
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)59,3
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
31,980税込35,178
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)62,5
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)35,9
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスタンス・カラー、インデックスボルト用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、DIN6315B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、DIN6315BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
309税込340
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク・ストッパー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワーク・ストッパーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質スチール/黒染質量(g)1660寸法e(mm)70寸法s(mm)65寸法d2(mm)26寸法d3(mm)38寸法l1(mm)85寸法l3(mm)20寸法l2(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20