カテゴリ

  • 機構部品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,170)
  • Panasonic(パナソニック)(284)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(165)
  • 東芝ライテック(85)
  • 三菱ふそう(83)
  • ニッサン(69)
  • RS PRO(57)
  • SMC(53)
  • ミツビシ(42)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • R&G RACING PRODUCTS(33)
  • 三菱電機(31)
  • onsemi(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • トヨタ(18)
  • KITO(キトー)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 因幡電工(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld 70」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)5.5直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1004.92×202.1×104RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル・ナット/小さな取付面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフト用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフト用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    スーパークラフトハンマー用替頭です。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
    用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
  • テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル リング・ラグ板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル 両端リング付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト リリースロック付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
    材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    65税込72
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    529税込582
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    449税込494
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD コンパクトクランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209,800税込230,780
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
    用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
  • レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップ、DIN6315B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ストラップ、DIN6315B

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" スーパープラスティック製、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" スーパープラスティック製、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと径80mmもあります。
    材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート。黒色。中程度の硬さ。衝撃吸収。ゴム特有の臭い無し。優れた耐摩耗性。サイズ径60mm とD80mm
    材質、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.5 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    689税込758
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応