絞り込み
ブランド
- SPG(サヌキ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: SPG(サヌキ)のすべての商品
特価

メジスルー(タイル目地排水ユニット)
SPG(サヌキ)¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
Coconi 関連アイテム ピン打ち工具
SPG(サヌキ)¥409税込¥4501個4日以内出荷押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。用途石膏ボード用色ホワイト材質PP樹脂アズワン品番64-5242-86
Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ
SPG(サヌキ)¥629税込¥6921パック(6個)4日以内出荷Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。用途石膏ボード用材質ABS樹脂、SUS付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3)耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時)アズワン品番64-5241-26
洗濯機防水パン 樹脂ドラム式対応タイプ
SPG(サヌキ)¥8,498~税込¥9,348~1枚3日以内出荷から4日以内出荷洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。付属品化粧カバー1枚寸法B(mm)640
細目地天井点検口
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm材質アルミ色シルバー
MWフラッシュ棚柱(重量用)
SPG(サヌキ)¥33,980税込¥37,3781箱(40本)4日以内出荷重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
MWフラッシュ棚柱(重量用)
SPG(サヌキ)¥33,980税込¥37,3781箱(40本)5日以内出荷重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適色ブラック材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
SPG リーフ棚柱用エンドキャップ
SPG(サヌキ)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
SPG リーフ棚柱
SPG(サヌキ)¥20,980~税込¥23,078~1箱(60本)4日以内出荷から6日以内出荷サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)
SPG(サヌキ)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,598~税込¥10,558~1セット4日以内出荷から5日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
2階用補強金具(浅型床下収納庫用)
SPG(サヌキ)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。材質スチール
壁付けフック アイム・フック
SPG(サヌキ)¥499税込¥5491箱(2個)当日出荷から5日以内出荷さりげなく可愛いインテリア小物フック! お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。 4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。耐荷重(kg)3(1個あたり)材質ABS樹脂
壁付け棚受 アイム・クランプ
SPG(サヌキ)¥2,098~税込¥2,308~1箱(2個)当日出荷から5日以内出荷お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚! お手軽、簡単に取付けできます。 壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。 取付け跡が目立たず安心して使用できます。 傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。 取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。耐荷重(kg)8(2個あたり)材質(化粧カバー)ABS樹脂
Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー
SPG(サヌキ)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷材質PC樹脂耐荷重(kg)50(2個使用時)適合(コアパーツ)Wベース専用色ホワイト最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ
SPG(サヌキ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!色シルバー材質アルミ製外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25
洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ
SPG(サヌキ)¥22,980~税込¥25,278~1枚4日以内出荷ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7寸法B(mm)640仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
トラッピー センター排水
SPG(サヌキ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。寸法B(mm)148
トラッピー 偏心トラップ
SPG(サヌキ)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。
フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入)
SPG(サヌキ)¥189税込¥2081袋(48本)5日以内出荷用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製色(頭部)シルバー仕上ユニクロメッキ